すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720ZB-37

品名 : 0.15- 30m レーザー距離計(ケース付)

仕様

メーカーボッシュ型番※エスコオリジナルセット品
測定範囲0.15~30m最小測定単位1.0mm
測定精度±1.5mm光源レーザーダイオード
波長635nm出力<1mW(クラスⅡ)
機能距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、連続測定使用温度範囲-10~45℃
保管温度範囲-20~7℃自動電源オフ5分
測定基準点後方端部測定時間約0.5~4.2秒
最大相対湿度90%使用可能標高2000m(最高)
汚染度2レーザービーム拡がり角<1.5mrad(全角)
電源単4電池×2本サイズ43(W)×24(D)×100(H)mm
重量90g付属品単4電池×2本(テスト電池)
ケースサイズ76×38×165(H)mmケース材質ポリエステル(1680デニール)
ベルト通し幅55mm
三脚ねじ穴なし
コンパクトで高精度±1.5mmで正確な測定を実現
使いやすさ抜群のシンプルモデル
見やすいディスプレイ
滑りにくいラバーグリップ
※屋内使用に適しています。
【ケース特徴】
ファスナー部もしっかり保護する耐水仕様
ステンレス製ベルトクリップ付
販売価格

12,300(税抜)/ 13,530円(税込)

カタログ価格

12,300円(税抜)/13,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/19 00:09現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0712ページ
その他関連
セット商品EA720ZB-36 : 0.15- 30m レーザー距離計
セット商品EA925CA-51 : 76x 38x165mm ポーチ(耐水)
オプションEA720ZB-6 : 150x170mm ターゲットパネル
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ712ページ
  • エスコ便利カタログ713ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top