すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720ZB-42

品名 : 0.05-50m レーザー距離計(グリーンレーザー)

仕様

メーカーボッシュ
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
型番GLM50-27CG測定範囲0.05~50m
最小測定単位測定距離:0.5mm/傾斜測定:0.1°測定精度測定距離:±1.5mm/傾斜測定:±0.2°
波長515nm出力1mW以下(クラスⅡ)
防塵・防水IP65機能距離、面積、体積、容積、連続測定、ピタゴラス機能、壁面積、等間隔、傾斜、加算・減算測定、バックライト、オートパワーオフ
測定基準前方・後方端部、1/4インチネジ穴電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)
サイズ53(W)×29(D)×119(H)mm重量170g
付属品キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)使用温度範囲-10~45℃
保管温度範囲-20~70℃自動電源オフ約5分(連続測定時を除く)
直感的操作が可能
ヘルプガイド機能付きで測定操作がわかりやすい。
耐久性
過酷な条件に耐えるシリコンキーパッド
グリーンレーザー
視認性に優れたグリーンレーザーを採用。
見やすいカラーディスプレー
文字の拡大表示も可能で数値がハッキリ読み取れます。
強靭なラバーハウジングIP65対応
水・粉じんなど様々な条件に耐える保護設計。
360℃傾斜センサー
簡単な角度測定と水準測量が可能。
音と振動のフィードバッグ
測定が完了すると音と振動でお知らせします。
テープメジャー機能
ディスプレーがメジャー(目盛り)表示になります。
”スマキョリ”データ転送機能
専用の無償アプリ「MeasureON」を使用することで測定結果を転送。データの文書化も可能。
カラー液晶ディスプレイ
視認性の高いグリーンレーザーを採用(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)
耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります
販売価格

25,900(税抜)/ 28,490円(税込)

カタログ価格

25,900円(税抜)/28,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/19 00:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0712ページ
バリエーション一覧
EA720ZB-41 0.05-50m レーザー距離計(グリーンレーザー)
EA720ZB-42 0.05-50m レーザー距離計(グリーンレーザー)
その他関連
オプションEA720ZB-6 : 150x170mm ターゲットパネル
オプションEA720ZB-7 : ねじ径変換アダプター
オプションEA780BR-11B : レーザーライン用クランプ
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA720ZB-41です。

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ712ページ
  • エスコ便利カタログ713ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top