| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | TSFLK-G03BK |
|---|
| 測定範囲 | 0.1~30m(条件による) | 最小表示単位 | 1mm |
|---|
| 測定精度 | ±2.0mm | 波長 | 635nm |
|---|
| 出力 | <1mW(クラスⅡ) | 機能 | 加算/減算、面積、体積、ピタゴラス2辺・3辺、バックライト |
|---|
| 設定 | 測定基準 | 防塵・防水性能 | IP40 |
|---|
| 測定基準 | 本体先端、底部 | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
|---|
| サイズ | セフフックなし:44(W)×26(D)×117(H)mm セフフックあり:44(W)×33(D)×117(H)mm | 重量 | セフフック無し104g セフフック有り106g |
|---|
| 材質 | ケース:ABS樹脂 | レーザークラス | クラス2 |
|---|
| レーザースポット径 | 約6.0mm/10m 約30mm/30m | 測定回数 | 最大7,000回 |
|---|
| 付属品 | 収納ケース、ケブラー製ストラップ、セフフック付電池フタ※セフフックなし電池フタは標準装備 | | |
|---|
| 設計・施工で仕様頻度の高い機能を搭載 |
| ワンフィンガーで操作できる集中コントローラ採用 |
| 文字が大きくて見やすいバックライト付ディスプレイ |
| 胸ポケットにも入るコンパクト設計 |
| 連続測定で距離をタイムリーに表示 |
| 三脚ねじ穴なし |
| ピタゴラス測定で、離れた場所からでも2ヵ所測定値により建物の幅や高さが測定出来ます。 |
お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。(セフホルダーは付属しません。) ※適合セフホルダーは下記のその他関連商品をご参照ください。 |
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |