外側補強のアルミニウムフレームと 耐衝撃性のABS樹脂構造
仕様
| 全長 | 225mm | 重量 | 108g |
|---|
| アルミ、ABS樹脂製 |
| 測定角度 | 0°、45°、90° | | |
|---|
| V溝付 |
| 外側補強のアルミニウムフレームと 耐衝撃性のABS樹脂構造 |
| パウダーコーティングにより、視認性を高めています。 |
| 販売価格 | 2,110円(税抜)/
2,321円(税込)
| カタログ価格 | 2,110円(税抜)/2,321円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/02/07 09:46現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0730ページ |
|---|
代替品