すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA721K-72

品名 : 220mm 充電式デジタルアルミレベル(マグネット付/防水)

仕様

メーカーシンワ測定型番75322
全長(mm)220重量(g)195
精度気泡管:±1.0mm/m=±0.0573°以内
デジタル表示:0°、90°の時:±0.1°、
0°、90°以外の時:±0.2°
感度気泡管:0.35mm/m=0.0201°
デジタル表示最小単位角度:0.05°
勾配:0.1% 
立ち上がり:1mm/m
防塵・防水性能保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)
電源リチウムイオン電池(内蔵)電池容量300mAh
連続使用時間約30時間使用温度-10~50℃
材質本体:デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂
気泡管:アクリル樹脂
液体:石油系液
オートパワーオフ無操作状態で約10分後
付属品ACアダプター用途・建築、設備などの水平、垂直の確認に。
・デジタルで角度、勾配の確認に。
・1人作業や省力化に。
コンパクトボディでも測定値が見やすい大型液晶です。
デジタルモジュールでも気泡管でも測定できるコンパクトデジタルレベルです。
厚さが20mmなので奥行きのない配電盤に安定して載せることができます。
大きな2つのボタンで高い操作性を実現しました。
繰り返し充電可能なリチウムイオンバッテリー内蔵なので、電池交換の必要がありません。
防塵・防水性能 保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)です。
水平気泡管の傷や汚れを防ぐ、水平気泡管カバー付です。水平気泡管カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管は防水仕様ではありません)。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。
0°、90°付近になると傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付なので、水平、垂直の微調整が容易に行えます。
本体を逆さにすると、デジタル表示も自動的に上下反転します。
デジタルの測定は角度、勾配、立ち上がりを測定できます。
校正機能、ホールド機能、比較測定(ゼロセット)機能、バックライト機能、オートパワーオフ機能、電池消耗警告機能付
測定基準面はV字型溝付でパイプ測定もできます。
強力なヨーク付マグネットで、鉄骨工事に便利です。
販売価格

14,400(税抜)/ 15,840円(税込)

カタログ価格

14,400円(税抜)/15,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/11 19:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0729ページ
バリエーション一覧
EA721K-71 180mm 充電式デジタルアルミレベル(マグネット付/防水)
EA721K-72 220mm 充電式デジタルアルミレベル(マグネット付/防水)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ728ページ
  • エスコ便利カタログ729ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top