すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA721XM-11

品名 : デジタル受光器(ロッドクランプ付)

仕様

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
メーカーマイゾックス(myzox)型番D-RE2/D-RC
仕様セット(受光器・ロッドクランプ)受光幅90mm(-30mm~60mm)
数値表示範囲80mm(-25mm~55mm)受光角度±45°
検出可能波長450nm~800nm受光可能範囲1m~300m(EA721XM-10の受光器使用時)
受光単位(分解能)0.5mm・1.0mm・2.0mm・5.0mm・10.0mmブザー音量High:100dBA
Low:75dBA
オートパワーオフ受光または操作しない状態で30分後受光センター位置本体上端から41mm
0セット可能範囲50mmサイズ69(W)×25(D)×135(H)mm
重量約175g(電池含まず)防塵・防水性能IP67
電源単3アルカリ乾電池×1本(付属)電池寿命約45時間
使用温度範囲-20~70℃保管温度範囲-40~70℃
付属品・デジタル受光器
・ロッドクランプ
・単3アルカリ乾電池×1本
5段階の受光単位から選択可能
新たに0.5mmという非常に詳細な受光単位が追加され、5段階から選択可能になりました。
作業用途に合わせて自由に選択いただけます。
0セット機能搭載
任意の高さを基準(0位置)に設定することができ、レベルを確認する作業などで効率的作業が行えます。
また、クランプを締め込む際におこりうるズレの心配がありません。
販売価格

44,000円(税抜)/ 48,400円(税込)

カタログ価格

44,000円(税抜)/48,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 07:47現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0707ページ
ウェブカタログ画像
  • 0セット機能搭載
  • エスコ便利カタログ706ページ
  • エスコ便利カタログ707ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top