すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA722AB-200A

品名 : 0~200゚C/300mm 棒状温度計

仕様

メーカーシンワ測定型番73211
測定範囲0℃~200℃全長300mm
精度±1℃1目盛1℃
直径φ6mm重量(g)21
材質本体:ガラス
感温液:着色精製白灯油
ケース:ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリカーボネート樹脂
用途気温や水温、地温など様々な温度測定に。
アルコール入(赤液)
樹脂ケース入
ケースに入れたまま測定ができます。(80℃を超える場合はケースから取り出して使用してください。)
洗えるケース付でいつでも清潔に使えます。
吊り下げて使用、保管ができます。
ケースに入れたまま吊り下げられる、フック穴付きです。
販売価格

575(税抜)/ 633円(税込)

カタログ価格

575円(税抜)/633円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2025/07/17 22:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0828ページ
バリエーション一覧
EA722AA-50A -20~ 50゚C/153mm 棒状温度計
EA722AA-100A 0~100゚C/153mm 棒状温度計
EA722AB-100A -20~105゚C/300mm 棒状温度計
EA722AB-200A 0~200゚C/300mm 棒状温度計
ウェブカタログ画像
  • 画像はサイズ別商品です。
  • 画像はサイズ別商品です。
  • ケース

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ828ページ
  • エスコ便利カタログ829ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top