すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA722CA-21

品名 : -50℃~300℃ デジタル温度計

軽量、コンパクトタイプ

仕様

測定範囲-50~300℃分解能0.1℃
精度±1℃サイズ本体:245×25mm、センサー:140mm
重量(g)24電源LR44×1個(付属)
ホールド機能、オートパワーオフ
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

2,390(税抜)/ 2,629円(税込)

カタログ価格

2,390円(税抜)/2,629円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/30 03:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0814ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ814ページ
  • エスコ便利カタログ815ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top