すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA722Y-120

品名 : -20゚C~120℃ 表面温度計(マグネット付)

仕様

外径50mm精度±2%
重量43g測定範囲-20~+120℃
材質アルミニウム最小目盛1℃
レールの温度測定や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です
裏面マグネット付(アルニコ磁石×2個)
バイメタル式の為、熱に対して素早く反応します
センサーには風防付のため風の影響を防ぎます
販売価格

19,700(税抜)/ 21,670円(税込)

カタログ価格

19,700円(税抜)/21,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 168

(2025/05/11 14:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0816ページ
バリエーション一覧
EA722Y-70 -70゚C~ 70℃ 表面温度計(マグネット付)
EA722Y-120 -20゚C~120℃ 表面温度計(マグネット付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ816ページ
  • エスコ便利カタログ817ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top