特定の温度で変色しても、冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できる可逆性示温材です。
仕様
| メーカー | 日油技研工業 | 型番 | TR-50 |
|---|
| 商品名 | サーモテープ | 変色温度 | 50℃ |
|---|
| 変色前 | 黄 | 変色後 | 黄味橙 |
|---|
| 変色精度 | ±2℃ | サイズ | 20×200mm |
|---|
| 材質 | フィルム、示温インキ、接着剤 | 入数 | 25枚 |
|---|
| 耐熱性 | 90℃連続加熱1,000時間耐熱(20㎜×30㎜試験片) | 用途 | ・加熱工程時のヤケド防止 ・危険温度、注意温度管理 |
|---|
| 仕様 | 可逆性 | | |
|---|
| 1点表示式 |
| 両端に変色前の色が刷っている為、温度上昇による変色が一目瞭然です。 |
| テープ状の為、好きな長さにカットして使用可 |
| 200mmのロングタイプ |
| 水銀化合物含有 |
| 販売価格 | 4,800円(税抜)/
5,280円(税込)
| カタログ価格 | 4,800円(税抜)/5,280円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/06/06 10:55現在) |
|---|
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | 箱 |
|---|
| カタログページ | 0803ページ |
|---|