すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA722ZN-24

品名 : 240℃ 示温材(サーモクレヨン)

仕様

メーカー日油技研工業型番M-240
商品名サーモクレヨン指示温度240℃
色黄サイズφ10×75mm
材質示温顔料、増白剤、樹脂用途・加熱した物体の温度管理に。
・鍛造の温度、金型の温度測定等に。
・焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理に。
・銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理に。
・鉄骨溶接時のパス間温度管理に。
・反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理に。
・プラントの配管等の発熱点検に。
・モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検に。
・煙突、かまど付近の温度管理に。
・金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理に。
仕様不可逆性
温度変色なし
携帯しやすいクレヨン型示温材
加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。
すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。
着色していますので、温度品種の識別が容易です。
ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。
※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。
※指示温度に達していない場合は、溶けません。
本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。
色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。
販売価格

2,600円(税抜)/ 2,860円(税込)

カタログ価格

2,600円(税抜)/2,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/05 10:56現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0802ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA722ZN-10 100℃ 示温材(サーモクレヨン)
    EA722ZN-15 150℃ 示温材(サーモクレヨン)
    EA722ZN-20 200℃ 示温材(サーモクレヨン)
    EA722ZN-24 240℃ 示温材(サーモクレヨン)
    EA722ZN-30 300℃ 示温材(サーモクレヨン)
    EA722ZN-35 350℃ 示温材(サーモクレヨン)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA722ZN-35
    • 画像はEA722ZN-35\n
    • 使用例

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ802ページ
    • エスコ便利カタログ803ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top