すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA723BK-10

品名 : フレアーナット用トルクレンチ・フィックスレンチセット

仕様

メーカーBBKテクノロジーズ型番ATQS-61
セット内容(トルクレンチ)
17mm×18N・m、
22mm×38N・m、
26mm×55N・m、
29mm×75N・m
(フィックスレンチ)
12・14・17・21mm
(フィックスレンチ)
12・17・21・22・23・24mm
精度±3%以内
ケースサイズ359(W)×274(D)×65(H)mm
トルクレンチとフィックスレンチが入ったセットです。
ルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます。
ハードケース付
トルクレンチ 26mm×55N・m、29mm×75N・mはR32・R410A用です。
※トルクレンチについて
 ご使用の際は、フレアナット面に対して垂直方向にトルクレンチを掛けてください。
 斜め掛けの場合、トルクレンチが滑る、または適切なトルク値で首が折れないという不具合が起こります。
※フィックスレンチについて
 エアコンの機種によっては、サイズが合わない場合もございます。
販売価格

39,700(税抜)/ 43,670円(税込)

カタログ価格

39,700円(税抜)/43,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/03/19 22:45現在)

更新
商品入数1販売単位PK
カタログページ0016ページ
その他関連
セット商品EA605BK-2 : 12x17mm/14x21mm フィックスレンチ(10mm厚)
セット商品EA723BK-1 : 17mmx 18N・m フレアーナット用トルクレンチ
セット商品EA723BK-2 : 22mmx 38N・m フレアーナット用トルクレンチ
セット商品EA723BK-4 : 26mmx 55N・m フレアーナット用トルクレンチ
セット商品EA723BK-6 : 29mmx 75N・m フレアーナット用トルクレンチ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ16ページ
  • エスコ便利カタログ17ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top