すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA723HD-2A

品名 : 1- 6N.m[1/4"sq] トルクドライバー(アジャスタブル)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

差込六角対辺1/4”精度±6%
1/4”ソケットアダプター付で、1/4”Hex凸と1/4”Sq凹の差込に対応できます。
ハンドル末端に差込穴(1/4”)付
設定値以上の力には先端部が空転し、過重トルクを防ぎます。
差込角1/4”トルク範囲(N・m)1~6
最小目盛(N・m)0.1全長(mm)184
販売価格

31,700(税抜)/ 34,870円(税込)

カタログ価格

31,700円(税抜)/34,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/18 13:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0511ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ510ページ
  • エスコ便利カタログ511ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top