すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA723HH-1

品名 : 2- 22cN.m トルクドライバー(プリセット/青)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

プリセット型
差込六角対辺1/4”トルク設定範囲2~22cN・m
全長103mm精度±6%
初期設定トルク2cN.m
トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
販売価格

20,700(税抜)/ 22,770円(税込)

カタログ価格

20,700円(税抜)/22,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 04:46現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top