すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA723JB-1

品名 : 8- 40N・m [デジタル]ラチェットヘッド交換式・トルクレンチ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番GEK040-X13
トルク測定範囲8~40N・m最小目盛0.05N・m
全長213mmサイズB:20mm、L:213mm
T1:13mm、T2:36mm
重量340g測定精度トルク測定範囲内で右ねじ、左ねじ±4%+1digit(digit=最小表示単位)
測定方向右ねじ、左ねじ測定単位N・m(切替での換算可能 kgf・m、lbf・in、lbf・ft)
設定トルク数プレセットモード 5件、合否判定モード 1件オートオフ約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。
電源コイン型リチウム電池(CR2354×1)
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
パワーセンサ搭載固定グリップ採用。作業姿勢や習熟度にかかわらず、さらに簡単、ハイレベルなトルク管理が可能となりました。
専用樹脂ケース付きです。(ケースサイズ:W324×D166×H58)
専用樹脂ケースは、ソケットホルダー(別売)にソケットを付けた状態で収納可能です。
(全長200mm、外径32mmを超えるソケット、ビットソケット等は収納できません。)
検査成績表付き
販売価格

29,900(税抜)/ 32,890円(税込)

カタログ価格

29,900円(税抜)/32,890円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/11 15:21現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA723JB-1 8- 40N・m [デジタル]ラチェットヘッド交換式・トルクレンチ
EA723JB-2 17- 85N・m [デジタル]ラチェットヘッド交換式・トルクレンチ
その他関連
オプションEA723JC-21 : 30N・m/1/4"DR ラチェットヘッド
オプションEA723JC-31 : 30N・m/3/8"DR ラチェットヘッド
オプションEA723JC-32 : 85N・m/3/8"DR ラチェットヘッド
オプションEA723JC-41 : 85N・m/1/2"DR ラチェットヘッド
オプションEA723JD : 55N・m/3/8"DR/8-14mmソケット トルクレンチヘッドセット
オプションEA723JD-4 : 11N・m/ 4mm 六角棒ヘッド
オプションEA723JD-6 : 46N・m/ 6mm 六角棒ヘッド
オプションEA723JD-8 : 85N・m/ 8mm 六角棒ヘッド
オプションEA723JK : 25N.m/10x148mm ブレーキツール
本体EA723JK-10 : 25N・M/ 10mm ブレーキツールヘッド(ストレート)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top