すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723JD-18

品名 : 85N・m/ 8mm 六角棒ヘッド(ショート)

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番GX13-H08S
対辺8mm許容トルク85N・m
デジラチェ ヘッド交換式(EA723JB-1、-2、EA723JH-72、-73)用 六角棒ヘッド
ショートタイプ
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

4,380円(税抜)/ 4,818円(税込)

カタログ価格

4,380円(税抜)/4,818円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 10:15現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0497ページ
バリエーション一覧
EA723JD-14 11N・m/ 4mm 六角棒ヘッド(ショート)
EA723JD-15 19N・m/ 5mm 六角棒ヘッド(ショート)
EA723JD-16 46N・m/ 6mm 六角棒ヘッド(ショート)
EA723JD-18 85N・m/ 8mm 六角棒ヘッド(ショート)
EA723JD-20 85N・m/10mm 六角棒ヘッド(ショート)
その他関連
本体EA723JH-73 : 17-85N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • デジラチェとの組合せ状態
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ496ページ
  • エスコ便利カタログ497ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top