すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723JG-54

品名 : 5 - 25N・m(3/8"DR) ラチェット式トルクレンチ

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番GW025-03
差込角3/8”(9.53㎜)トルク範囲5~25N・m
最小目盛0.1N・m精度±3%
ギア数36全長317.4㎜
重量500g
規定トルクでのボルトの締め付け作業に
視認性の高い目盛を採用、より快適なトルク調整作業が可能です。
あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。
※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。
ソケットを確実に保持し、ボタン操作で簡単に着脱できるユニオン機構を採用
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
測定方向は右方向(時計まわり)のみです。
保管に便利な専用樹脂ケース付
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

19,500円(税抜)/ 21,450円(税込)

カタログ価格

19,500円(税抜)/21,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 09:06現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0498ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA723JG-51 2 - 10N・m(1/4"DR) ラチェット式トルクレンチ
    EA723JG-52 5 - 25N・m(1/4"DR) ラチェット式トルクレンチ
    EA723JG-53 2 - 10N・m(3/8"DR) ラチェット式トルクレンチ
    EA723JG-54 5 - 25N・m(3/8"DR) ラチェット式トルクレンチ
    EA723JG-55 10- 50N・m(3/8"DR) ラチェット式トルクレンチ
    EA723JG-56 20- 100N・m(3/8"DR) ラチェット式トルクレンチ
    EA723JG-57 20- 100N・m(1/2"DR) ラチェット式トルクレンチ
    EA723JG-58 40- 200N・m(1/2"DR) ラチェット式トルクレンチ
    EA723JG-59 60- 300N・m(1/2"DR) ラチェット式トルクレンチ
    EA723JG-60 100- 600N・m(3/4"DR) ラチェット式トルクレンチ
    EA723JG-61 150- 800N・m(3/4"DR) ラチェット式トルクレンチ
    EA723JG-62 200-1000N・m(3/4"DR) ラチェット式トルクレンチ
    EA723JG-63 200-1000N・m( 1"DR) ラチェット式トルクレンチ
    ウェブカタログ画像
    • 読みやすい目盛りを採用
    • グリップは劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
    • 不意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
    • 便利な樹脂ケース付
    • L1:317.4mm   L2:246.6㎜\nB:22mm   T1:10mm   T2:37.5mm

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ498ページ
    • エスコ便利カタログ499ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top