すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA723JH-2

品名 : 8.0- 80N・m/3/8"DR トルクレンチアダプター

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番GNA080-03
差込角3/8”精度±4%
トルク範囲8~80N・m最小目盛0.1N・m
電源充電式リチウムポリマー電池測定方向右ねじのみ
全長75mm重量160g
付属品USB対応ケーブル(1m)
専用アプリをインストールしたスマートフォン・タブレット等の端末にBluetooth機能を介して受信・表示・記録が行えます。
装着するだけでデジタルトルクレンチとして簡単&正確に高精度のトルク測定ができます。
測定をボルトと同軸上で行う為、長さの異なるレンチや角度の変わるフレックスタイプ、ドライバー型ハンドルなど工具を選ばずマルチに対応します。
※USB対応ケーブルのみでAC対応の充電器は付属していません。
販売価格

27,900(税抜)/ 30,690円(税込)

カタログ価格

27,900円(税抜)/30,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/20 20:04現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA723JH-1 2.0- 20N・m/1/4"DR トルクレンチアダプター
EA723JH-2 8.0- 80N・m/3/8"DR トルクレンチアダプター
EA723JH-3 40 -200N・m/1/2"DR トルクレンチアダプター
EA723JH-0 [EA723JH-1~-3用] 収納ケース
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top