すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA723JH-22A

品名 : 8.0- 80N・m(3/8"DR) デジタルトルクレンチセット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番TB312TQA
入組数12差込角3/8”
ソケット(6角)8・10・12・13・14・17mmラチェットハンドル180mm
スピンナーハンドル300mmエクステンションバー75・150mm
T型スライドハンドル200mmトルクレンチアダプタートルク測定範囲:8~80N・m
全長:75mm
電源:充電式リチウムポリマー電池
精度:±4%
・USBケーブル(1m)付き
最小目盛0.1N・mケースサイズ外寸:455(W)×190(D)×60(H)mm
内寸:455(W)×185(D)×52(H)mm
総重量3kg
工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付き
二輪・四輪整備等、幅広いトルクに対応したベーシックセット
差込角のついたお手持ちの工具に取り付けるだけで、デジタルトルクレンチに早変わりします。
1つのトルクルで通常のトルクレンチ2本分の8~80N・mまで対応します。
測定トルクに合わせて最適な長さのハンドルを選べます。(トルクレンチアダプター:8~80N・m)
測定値に達する前から大画面表示の色や音、振動でお知らせするのでオーバートルクを防げます。
Bluetooth接続のイヤホンを使用すれば、音が聞こえにくい場所でも確実な作業が可能です。
お手持ちのスマートフォンやタブレットに専用の無料アプリをダウンロードするだけで、測定値を表示し、記録できます。
記録したデータを作業分析や作業トレーサビリティに活用できます。
販売価格

55,100(税抜)/ 60,610円(税込)

カタログ価格

55,100円(税抜)/60,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/20 18:20現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0496ページ
その他関連
セット商品EA504A-17 : 455x190x60㎜ メタルケース
セット商品EA618PB-3 : 3/8"DRx300mm スピンナーハンドル
セット商品EA618PB-5 : 3/8"DRx200mm T型スライドハンドル
セット商品EA618PC-75 : 3/8"DRx 75mm エクステンションバー
セット商品EA618PC-150 : 3/8"DRx150mm エクステンションバー
セット商品EA618PK-8 : 3/8"DRx 8 mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-10 : 3/8"DRx 10mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-12 : 3/8"DRx 12mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-13 : 3/8"DRx 13mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-14 : 3/8"DRx 14mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-17 : 3/8"DRx 17mm ソケット(六角)
セット商品EA723JH-2 : 8.0- 80N・m/3/8"DR トルクレンチアダプター
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ496ページ
  • エスコ便利カタログ497ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top