すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA723JH-72

品名 : 8-40N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番GED040-X13-U
トルク範囲(N・m)8~40最小目盛(N・m)0.01
全長(mm)213重量(g)360
測定精度±4%対応ヘッドEA723JC-21~41・EA723JD
EA723JD-4~20・EA618PH-50
サイズ(mm)B1:20
B2:58.4
T1:13
T2:48
ケースサイズ(mm)325×190×95(H)
ケース重量(kg)1.1電源コイン型リチウム電池(CR2354×1)(付属)
オートオフ約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。
専用ヘッド(別売)を任意に組み合わせてご使用下さい。
多岐にわたって使用できるヘッド交換式のトルクレンチです。
測定結果を自動で本体に最大200件記憶できます。
USB接続で測定結果をWindows端末へ転送、管理や集計が行えます。
パワーセンサ搭載固定グリップ採用。作業姿勢や習熟度にかかわらず、さらに簡単、ハイレベルなトルク管理が可能となりました。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

163,000(税抜)/ 179,300円(税込)

カタログ価格

163,000円(税抜)/179,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/11 14:07現在)

更新
商品入数1販売単位ST
バリエーション一覧
EA723JH-72 8-40N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ
EA723JH-73 17-85N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ
その他関連
オプションEA723JC-21 : 30N・m/1/4"DR ラチェットヘッド
オプションEA723JC-31 : 30N・m/3/8"DR ラチェットヘッド
オプションEA723JC-32 : 85N・m/3/8"DR ラチェットヘッド
オプションEA723JC-41 : 85N・m/1/2"DR ラチェットヘッド
オプションEA723JD : 55N・m/3/8"DR/8-14mmソケット トルクレンチヘッドセット
オプションEA723JD-4 : 11N・m/ 4mm 六角棒ヘッド
オプションEA723JD-6 : 46N・m/ 6mm 六角棒ヘッド
オプションEA723JD-8 : 85N・m/ 8mm 六角棒ヘッド
オプションEA723JD-14 : 11N・m/ 4mm 六角棒ヘッド(ショート)
オプションEA723JD-15 : 19N・m/ 5mm 六角棒ヘッド(ショート)
オプションEA723JD-16 : 46N・m/ 6mm 六角棒ヘッド(ショート)
オプションEA723JD-18 : 85N・m/ 8mm 六角棒ヘッド(ショート)
オプションEA723JD-20 : 85N・m/10mm 六角棒ヘッド(ショート)
オプションEA618PH-50 : 3/8"DR ソケットアダプター(14mmギアレンチ用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA723JH-73です
  • ※画像はEA723JH-73です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top