すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723JH-73

品名 : 17-85N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番GED085-X13-U
トルク測定範囲17~85N・m最小表示単位0.1N・m
測定精度±4%測定方向右ねじ、左ねじ
測定単位N・m(切替での換算可能 kgf・m、lbf・in、lbf・ft)電源リチウム電池×1(付属)
設定トルク数プレセットモード:5件
合否判定モード:1件
記録件数本体に200件
オートオフ一定時間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。電源オフまでの時間設定(1~10分)ができます。全長213㎜
重量360g専用アルミケースサイズ:325×190×95(H)mm
重量:1.1kg
多岐にわたり使用できる、ヘッド交換式のトルクレンチです。
専用ヘッド(別売)を任意に組み合わせてご使用下さい。
(※組み合わせて使用できるヘッドは、下記その他関連を参照ください。)
USB接続で測定結果をWindows端末へ転送、管理や集計が行えます。
RECボタン操作で測定結果を本体に最大200件記憶。モード切替で自動記録も可能です。
パワーセンサ搭載固定グリップ採用。
作業姿勢や習熟度にかかわらず、さらに簡単、ハイレベルなトルク管理が可能となりました。
点灯が側面からも確認できる大型LEDランプ採用。
狭い場所での作業時など表示部が見にくかったポジションからでもLEDランプの点灯が確認しやすく、作業性が向上。
保管に便利なアルミケース付
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

129,600円(税抜)/ 142,560円(税込)

カタログ価格

129,600円(税抜)/142,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 09:24現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0497ページ
その他関連
オプションEA723JC-21 : 30N・m/1/4"DR ラチェットヘッド
オプションEA723JC-31 : 30N・m/3/8"DR ラチェットヘッド
オプションEA723JC-32 : 85N・m/3/8"DR ラチェットヘッド
オプションEA723JC-41 : 85N・m/1/2"DR ラチェットヘッド
オプションEA723JD : 55N・m/3/8"DR/8-14mmソケット トルクレンチヘッドセット
オプションEA723JD-6 : 46N・m/ 6mm 六角棒ヘッド
オプションEA723JD-8 : 85N・m/ 8mm 六角棒ヘッド
オプションEA723JD-14 : 11N・m/ 4mm 六角棒ヘッド(ショート)
オプションEA723JD-15 : 19N・m/ 5mm 六角棒ヘッド(ショート)
オプションEA723JD-16 : 46N・m/ 6mm 六角棒ヘッド(ショート)
オプションEA723JD-18 : 85N・m/ 8mm 六角棒ヘッド(ショート)
オプションEA723JD-20 : 85N・m/10mm 六角棒ヘッド(ショート)
オプションEA618PH-50 : 3/8"DR ソケットアダプター(14mmギアレンチ用)
ウェブカタログ画像
  • 保管に便利なアルミケース付
  • B1:20㎜   B2:58.4㎜   L:213㎜\nT1:13㎜   T2:48㎜
  • エスコ便利カタログ496ページ
  • エスコ便利カタログ497ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top