すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA723MF-12

品名 : 27-48mm/40-200N・m アジャスタブル・トルクレンチ

仕様

メーカーTONE型番TMWM200
精度±4%対辺(mm)27~48
トルク範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)2
全長(mm)570
設定値がひと目でわかる数字表示
校正証明書付
口幅はモンキ形なので、さまざまなサイズに対応!
2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間を取り去り縦のガタを少なくしました。
販売価格

54,700(税抜)/ 60,170円(税込)

カタログ価格

54,700円(税抜)/60,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/29 14:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0017ページ0499ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA723MF-1 10-27mm/ 3- 15N・m アジャスタブル・トルクレンチ
    EA723MF-2 10-27mm/ 5- 25N・m アジャスタブル・トルクレンチ
    EA723MF-4 10-27mm/10- 50N・m アジャスタブル・トルクレンチ
    EA723MF-6 10-27mm/15- 60N・m アジャスタブル・トルクレンチ
    EA723MF-7 17-38mm/20-100N・m アジャスタブル・トルクレンチ
    EA723MF-9 17-38mm/25-115N・m アジャスタブル・トルクレンチ
    EA723MF-10 17-38mm/50-150N・m アジャスタブル・トルクレンチ
    EA723MF-12 27-48mm/40-200N・m アジャスタブル・トルクレンチ
    ウェブカタログ画像
    • ケース入り\n(※本体は品番により異なります。)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ16ページ
    • エスコ便利カタログ17ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top