すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA723ND-100

品名 : 20-100N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ

仕様

メーカーTONE型番T3MN100
差込角3/8”トルク範囲20~100N・m
最小目盛1.0N・m精度±3%
トルク負荷方向右回転ハンドルカラー
全長387mm重量750g
設定値がひと目でわかる数字表示
設定トルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
校正証明書付き
ケース付き
販売価格

24,700(税抜)/ 27,170円(税込)

カタログ価格

24,700円(税抜)/27,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/06/12 13:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0498ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA723ND-6 1 - 6N・m(1/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
    EA723ND-10 2- 10N・m(1/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
    EA723ND-13 3 - 13N・m(1/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
    EA723ND-15 3- 15N・m(1/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
    EA723ND-20 4 - 20N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
    EA723ND-25 5- 25N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
    EA723ND-50 10- 50N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
    EA723ND-100 20-100N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
    EA723ND-50B 10- 50N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
    EA723ND-100B 20-100N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
    EA723ND-140 30-140N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
    EA723ND-200 40-200N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
    EA723ND-300 40-300N・m(3/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※写真はEA723ND-25です。
    • ※写真はEA723ND-25です。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ498ページ
    • エスコ便利カタログ499ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top