すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723NK-308

品名 : 8mm[EA723NK-1・2用] クイックスパナヘッド

仕様

メーカーTONE型番8DRSQ-08
適合品番EA723NK-1・-2対辺(mm)8
ヘッド接続径凹φ8mmサイズ(幅×厚み)mm16.2×4.1
サイズ(mm)D2:15
H:18.4
L:42.6
重量(g)34
全長(mm)42.6
ヘッド交換式用
スパナ部が抜き差し不要で連続作業が可能です。
販売価格

3,110円(税抜)/ 3,421円(税込)

カタログ価格

3,110円(税抜)/3,421円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 05:27現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0499ページ
バリエーション一覧
EA723NK-308 8mm[EA723NK-1・2用] クイックスパナヘッド
EA723NK-310 10mm[EA723NK-1・2用] クイックスパナヘッド
EA723NK-312 12mm[EA723NK-1・2用] クイックスパナヘッド
その他関連
本体EA723NK-1 : 1 - 6N・m ヘッド交換式トルクレンチ
本体EA723NK-2 : 3 - 13N・m ヘッド交換式トルクレンチ
ウェブカタログ画像
※画像はEA723NK-312です。
  • ※画像はEA723NK-312です。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • D1:16.2mm、D2:15mm、T:4.1mm、d:8mm、H:18.4mm、L:42.6mm
  • エスコ便利カタログ498ページ
  • エスコ便利カタログ499ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top