すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723NK-4

品名 : 10 - 50N・m ヘッド交換式トルクレンチ

仕様

メーカーTONE型番T12D50
トルク精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%)トルク範囲(N・m)10~50
最小目盛(N・m)0.5ヘッド差込部凸φ12mm
全長(mm)277サイズ(mm)L1:53
L2:13
重量(g)410最大トルク時の手力(N)202
適応ヘッドEA723NK-33・-43・-210~-217・-510~-517適応ボルト普通:M10
高力:M8
付属品校正証明書
取扱説明書
樹脂ケース
ヘッド交換式
交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。
トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
校正証明書付
販売価格

19,200円(税抜)/ 21,120円(税込)

カタログ価格

19,200円(税抜)/21,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 05:28現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0499ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA723NK-1 1 - 6N・m ヘッド交換式トルクレンチ
    EA723NK-2 3 - 13N・m ヘッド交換式トルクレンチ
    EA723NK-3 4 - 20N・m ヘッド交換式トルクレンチ
    EA723NK-4 10 - 50N・m ヘッド交換式トルクレンチ
    EA723NK-5 20 -100N・m ヘッド交換式トルクレンチ
    EA723NK-6 30 -140N・m ヘッド交換式トルクレンチ
    EA723NK-7 40 -200N・m ヘッド交換式トルクレンチ
    EA723NK-8 40 -300N・m ヘッド交換式トルクレンチ
    その他関連
    オプションEA723NK-33 : 10-17mm [EA723NK-4用]ラチェット式メガネヘッドセット
    オプションEA723NK-43 : 10-17mm[EA723NK-4用] クイックスパナヘッドセット
    オプションEA723NK-210 : 10mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド
    オプションEA723NK-212 : 12mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド
    オプションEA723NK-213 : 13mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド
    オプションEA723NK-214 : 14mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド
    オプションEA723NK-217 : 17mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド
    オプションEA723NK-510 : 10mm[EA723NK-4用] クイックスパナヘッド
    オプションEA723NK-512 : 12mm[EA723NK-4用] クイックスパナヘッド
    オプションEA723NK-513 : 13mm[EA723NK-4用] クイックスパナヘッド
    オプションEA723NK-514 : 14mm[EA723NK-4用] クイックスパナヘッド
    オプションEA723NK-517 : 17mm[EA723NK-4用] クイックスパナヘッド
    ウェブカタログ画像
    • φD:12mm、L1:53mm、L2:13mm、L:277mm

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ498ページ
    • エスコ便利カタログ499ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top