すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723NK-45

品名 : 17-24mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッドセット

仕様

メーカーTONE型番19DRSQ40
適合品番EA723NK-7対辺(mm)17・19・22・24
サイズ(幅×厚み)mm(対辺17mm)34.5×7.3
(対辺19mm)39.2×8.3
(対辺22mm)46.0×8.8
(対辺24mm)52.2×9.8
重量(g)(対辺17mm)160
(対辺19mm)174
(対辺22mm)182
(対辺24mm)200
ヘッド接続径凹φ19mm全長(mm)95.5~103.5
ヘッド交換式用
スパナ部が抜き差し不要で連続作業が可能です。
高さが低く、スペースが狭い所に有効です
販売価格

23,800円(税抜)/ 26,180円(税込)

カタログ価格

23,800円(税抜)/26,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 19:19現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0499ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA723NK-41 8-12mm[EA723NK-1・2用] クイックスパナヘッドセット
    EA723NK-42 8-13mm[EA723NK-3用] クイックスパナヘッドセット
    EA723NK-43 10-17mm[EA723NK-4用] クイックスパナヘッドセット
    EA723NK-44 12-19mm[EA723NK-5・6用]クイックスパナヘッドセット
    EA723NK-45 17-24mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッドセット
    EA723NK-46 19-24mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッドセット
    その他関連
    本体EA723NK-7 : 40 -200N・m ヘッド交換式トルクレンチ
    セット商品EA723NK-717 : 17mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド
    セット商品EA723NK-719 : 19mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド
    セット商品EA723NK-722 : 22mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド
    セット商品EA723NK-724 : 24mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド
    ウェブカタログ画像
    • 工具の口幅とボルト径寸法表
    • エスコ便利カタログ498ページ
    • エスコ便利カタログ499ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top