すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723NK-719

品名 : 19mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド

仕様

メーカーTONE型番19DRSQ-19
適合品番EA723NK-7対辺(mm)19
サイズ(幅×厚み)mm39.2×8.3サイズ(mm)D2:29
H:35.3
L:97.5
重量(g)174ヘッド接続径凹φ19mm
全長(mm)97.4
ヘッド交換式用
スパナ部が抜き差し不要で連続作業が可能です。
販売価格

5,580円(税抜)/ 6,138円(税込)

カタログ価格

5,580円(税抜)/6,138円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 19:12現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0499ページ
バリエーション一覧
EA723NK-717 17mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド
EA723NK-719 19mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド
EA723NK-722 22mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド
EA723NK-724 24mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド
その他関連
本体EA723NK-7 : 40 -200N・m ヘッド交換式トルクレンチ
ウェブカタログ画像
※画像はEA723NK-724です。
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像はEA723NK-724です。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • D1:39.2mm、D2:29mm、T:8.3mm、d:19mm、H:35.3mm、L:97.4mm
  • エスコ便利カタログ498ページ
  • エスコ便利カタログ499ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top