すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723PB-110

品名 : 2.0N・m/T10 TORXトルクドライバーセット(プリセット)

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番※ESCOオリジナルセット品
用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に〈セット内容〉・トルクドライバー(プリセット型)
・TORXビット
トルクドライバー(プリセット型)初期設定トルク:2.0N・m
トルク範囲:1.0-5.0N・m
精度:±6%
全長:120mm
重量:96g
TORXビットサイズ:T10
軸長:90mm
全長:170mm
重量:29g
適合ビットEA550CA-0~2
EA550CB-4~8
EA550CC-1.5~6
EA550CE-6~30
プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。
設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。
トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。
販売価格

17,200円(税抜)/ 18,920円(税込)

カタログ価格

17,200円(税抜)/18,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 10:29現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0503ページ
バリエーション一覧
EA723PB-106 0.6N・m/T 6 TORXトルクドライバーセット(プリセット)
EA723PB-110 2.0N・m/T10 TORXトルクドライバーセット(プリセット)
EA723PB-115 3.0N・m/T15 TORXトルクドライバーセット(プリセット)
EA723PB-120 5.0N・m/T20 TORXトルクドライバーセット(プリセット)
その他関連
セット商品EA550CE-10 : T10x170mm [Torx]ビット
セット商品EA723PB-3 : 1 - 5N・m/ 2N・m トルクドライバー(プリセット型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • エスコ便利カタログ502ページ
  • エスコ便利カタログ503ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top