すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723PB-2

品名 : 0.4-2.0N・m/1.0N・m トルクドライバー(プリセット型)

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB8314.A1,0Nm
精度±6%トルク範囲(N・m)0.4~2.0
初期設定トルク(N・m)1.0全長120mm
重量(g)96
トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
EA550CA・CB・CC・CE・CFシリーズ用
スローアウェイ式のチップ交換に
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に
販売価格

16,700円(税抜)/ 18,370円(税込)

カタログ価格

16,700円(税抜)/18,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/23 13:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0503ページ
バリエーション一覧
EA723PB-1 0.4-2.0N・m/0.6N・m トルクドライバー(プリセット型)
EA723PB-2 0.4-2.0N・m/1.0N・m トルクドライバー(プリセット型)
EA723PB-3 1 - 5N・m/ 2N・m トルクドライバー(プリセット型)
EA723PB-4 1 - 5N・m/ 3N・m トルクドライバー(プリセット型)
EA723PB-5 1 - 5N・m/ 5N・m トルクドライバー(プリセット型)
その他関連
オプションEA550CA-0 : #0x160mm [+]ビット
オプションEA550CA-1 : #1x190mm [+]ビット
オプションEA550CA-2 : #2x200mm [+]ビット
オプションEA550CB-4 : 0.6x4.0x170mm [-]ビット
オプションEA550CB-5.5 : 0.8x5.5x180mm [-]ビット
オプションEA550CB-6.5 : 1.0x6.5x190mm [-]ビット
オプションEA550CB-8 : 1.2x8.0x200mm [-]ビット
オプションEA550CC-1.5 : 1.5x150mm [Hexagon]ビット
オプションEA550CC-2 : 2.0x160mm [Hexagon]ビット
オプションEA550CC-2.5 : 2.5x170mm [Hexagon]ビット
オプションEA550CC-3 : 3.0x180mm [Hexagon]ビット
オプションEA550CC-4 : 4.0x190mm [Hexagon]ビット
オプションEA550CC-5 : 5.0x205mm [Hexagon]ビット
オプションEA550CC-6 : 6.0x220mm [Hexagon]ビット
オプションEA550CE-6 : T 6x150mm [Torx]ビット
オプションEA550CE-7 : T 7x150mm [Torx]ビット
オプションEA550CE-8 : T 8x160mm [Torx]ビット
オプションEA550CE-9 : T 9x160mm [Torx]ビット
オプションEA550CE-10 : T10x170mm [Torx]ビット
オプションEA550CE-15 : T15x180mm [Torx]ビット
オプションEA550CE-20 : T20x190mm [Torx]ビット
オプションEA550CE-25 : T25x200mm [Torx]ビット
オプションEA550CE-30 : T30x200mm [Torx]ビット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ502ページ
  • エスコ便利カタログ503ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top