すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723S-21A

品名 : 4 - 20N・m トルクレンチ(アジャスタブル)

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番730N/2
トルク範囲(N・m)4~20最小目盛(N・m)0.2
全長(mm)275重量(g)737
ヘッド差込角9×12mm精度±3%
多目的に使えるヘッド交換式
設定値がひと目でわかる数字表示
販売価格

64,800円(税抜)/ 71,280円(税込)

カタログ価格

64,800円(税抜)/71,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/23 08:55現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0494ページ
バリエーション一覧
EA723S-21A 4 - 20N・m トルクレンチ(アジャスタブル)
EA723S-22 10- 50N・m トルクレンチ(アジャスタブル)
EA723S-23 20-100N・m トルクレンチ(アジャスタブル)
その他関連
オプションEA723ST-103 : 3/8"DR [トルクレンチ用]ラチェットヘッド
オプションEA723ST-104 : 1/2"DR [トルクレンチ用]ラチェットヘッド
オプションEA723SB-21 : 1/4"DR ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用)
オプションEA723SB-31 : 3/8"DR ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用)
オプションEA723SB-41 : 1/2"DR ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用)
オプションEA723SE-7 : 7mm スパナヘッド
オプションEA723SE-8 : 8mm スパナヘッド
オプションEA723SE-9 : 9mm スパナヘッド
オプションEA723SE-10 : 10mm スパナヘッド
オプションEA723SE-11 : 11mm スパナヘッド
オプションEA723SE-12 : 12mm スパナヘッド
オプションEA723SE-13 : 13mm スパナヘッド
オプションEA723SE-14 : 14mm スパナヘッド
オプションEA723SE-15 : 15mm スパナヘッド
オプションEA723SE-16 : 16mm スパナヘッド
オプションEA723SE-17 : 17mm スパナヘッド
オプションEA723SE-18 : 18mm スパナヘッド
オプションEA723SE-19 : 19mm スパナヘッド
オプションEA723SD-8 : 8.0mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)
オプションEA723SD-10 : 10 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)
オプションEA723SD-11 : 11 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)
オプションEA723SD-12 : 12 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)
オプションEA723SD-13 : 13 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)
オプションEA723SD-14 : 14 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)
オプションEA723SD-15 : 15 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)
オプションEA723SD-16 : 16 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)
オプションEA723SD-17 : 17 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)
オプションEA723SD-19 : 19 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)
オプションEA723SD-22 : 22 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)
オプションEA723SH-10 : 10mm オープンリングヘッド
オプションEA723SH-12 : 12mm オープンリングヘッド
オプションEA723SH-13 : 13mm オープンリングヘッド
オプションEA723SH-14 : 14mm オープンリングヘッド
オプションEA723SH-17 : 17mm オープンリングヘッド
オプションEA723SH-19 : 19mm オープンリングヘッド
オプションEA723SH-22 : 22mm オープンリングヘッド
オプションEA723SH-24 : 24mm オープンリングヘッド
オプションEA616GZ-1 : 3/8"DRx 7mm [HPQ]めがねレンチアダプター
オプションEA616GZ-2 : 3/8"DRx 8mm [HPQ]めがねレンチアダプター
オプションEA616GZ-3 : 3/8"DRx 9mm [HPQ]めがねレンチアダプター
オプションEA616GZ-4 : 3/8"DRx10mm [HPQ]めがねレンチアダプター
オプションEA616GZ-5 : 3/8"DRx13mm [HPQ]めがねレンチアダプター
オプションEA616GZ-11 : 3/8"DRx 1/4" [HPQ]めがねレンチアダプター
オプションEA616GZ-12 : 3/8"DRx5/16" [HPQ]めがねレンチアダプター
オプションEA616GZ-13 : 3/8"DRx 3/8" [HPQ]めがねレンチアダプター
オプションEA616GZ-14 : 3/8"DRx7/16" [HPQ]めがねレンチアダプター
オプションEA616GZ-15 : 3/8"DRx 1/2" [HPQ]めがねレンチアダプター
オプションEA616GZ-16 : 3/8"DRx9/16" [HPQ]めがねレンチアダプター
オプションEA616GZ-17 : 3/8"DRx 5/8" [HPQ]めがねレンチアダプター
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ494ページ
  • エスコ便利カタログ495ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top