すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723S-57

品名 : 40-400N・m/3/4"DR トルクレンチ(アジャスタブル)

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番714R/40
トルク偏差値±2%, ±1digit角度偏差値±1%, ±1digit
電源単4アルカリ電池×4本(付属)差込角3/4”
トルク範囲40~400N・m全長737mm
重量2275g
左右両ねじに使用可能
多目的に使えるヘッド交換式
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

385,500円(税抜)/ 424,050円(税込)

カタログ価格

385,500円(税抜)/424,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/23 17:08現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0494ページ
バリエーション一覧
EA723S-56 20-200N・m/1/2"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
EA723S-57 40-400N・m/3/4"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
その他関連
オプションEA723ST-204 : 1/2"DR [トルクレンチ用]ラチェットヘッド
オプションEA723ST-206 : 3/4"DR [トルクレンチ用]ラチェットヘッド
オプションEA723SB-42 : 1/2"DR ラチェットヘッド(14x18mmジョイント用)
オプションEA723SF-13 : 13mm スパナヘッド
オプションEA723SF-14 : 14mm スパナヘッド
オプションEA723SF-15 : 15mm スパナヘッド
オプションEA723SF-16 : 16mm スパナヘッド
オプションEA723SF-17 : 17mm スパナヘッド
オプションEA723SF-18 : 18mm スパナヘッド
オプションEA723SF-19 : 19mm スパナヘッド
オプションEA723SF-21 : 21mm スパナヘッド
オプションEA723SF-22 : 22mm スパナヘッド
オプションEA723SF-24 : 24mm スパナヘッド
オプションEA723SF-25 : 25mm スパナヘッド
オプションEA723SF-27 : 27mm スパナヘッド
オプションEA723SF-30 : 30mm スパナヘッド
オプションEA723SF-32 : 32mm スパナヘッド
オプションEA723SC-13 : 13 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
オプションEA723SC-14 : 14 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
オプションEA723SC-15 : 15 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
オプションEA723SC-16 : 16 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
オプションEA723SC-17 : 17 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
オプションEA723SC-18 : 18 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
オプションEA723SC-19 : 19 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
オプションEA723SC-22 : 22 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
オプションEA723SC-24 : 24 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
オプションEA723SC-27 : 27 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
オプションEA723SC-30 : 30 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
オプションEA723SC-32 : 32 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
オプションEA723SC-36 : 36 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
オプションEA723SC-41 : 41 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ494ページ
  • エスコ便利カタログ495ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top