すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723SF-15

品名 : 15mm スパナヘッド

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番731/40-15
対辺15mm寸法図サイズジョイントサイズ(mm):14×18
スパナ部外径(b;mm):35
スパナ部厚み(h;mm):8
ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S;mm):25
重量(g)132適合機種旧EA723ST-12、旧EA723ST-20、
旧EA723ST-40、EA723S-26~-28
ヘッドジョイントサイズ14x18mmのトルクレンチと組合わせて使用するスパナヘッド
販売価格

9,720円(税抜)/ 10,692円(税込)

カタログ価格

9,720円(税抜)/10,692円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/23 12:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0494ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA723SF-13 13mm スパナヘッド
    EA723SF-14 14mm スパナヘッド
    EA723SF-15 15mm スパナヘッド
    EA723SF-16 16mm スパナヘッド
    EA723SF-17 17mm スパナヘッド
    EA723SF-18 18mm スパナヘッド
    EA723SF-19 19mm スパナヘッド
    EA723SF-21 21mm スパナヘッド
    EA723SF-22 22mm スパナヘッド
    EA723SF-24 24mm スパナヘッド
    EA723SF-25 25mm スパナヘッド
    EA723SF-27 27mm スパナヘッド
    EA723SF-30 30mm スパナヘッド
    EA723SF-32 32mm スパナヘッド
    その他関連
    本体EA723S-26 : 25-130N・m トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EA723S-27 : 40-200N・m トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EA723S-28 : 80-400N・m トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EA723S-43 : 25-130N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)
    本体EA723S-44 : 40-200N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)
    本体EA723S-45 : 80-400N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)
    本体EA723S-56 : 20-200N・m/1/2"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EA723S-57 : 40-400N・m/3/4"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EA723S-65 : 40-200Nm トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EA723S-66 : 60-300Nm トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EK996-56 : 15-150ft.lb 1/2"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EK996-57 : 30-300ft.lb 3/4"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EK996-26 : 20- 95ft.lb トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EK996-27 : 30-150ft.lb トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EK996-28 : 60-300ft.lb トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EK996-43 : 20- 95ft.lbトルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用
    本体EK996-44 : 30-150ft.lbトルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用
    本体EK996-45 : 60-300ft.lbトルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • 工具の口幅とボルト径寸法表
    • ※画像はEA723SF-18です

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ494ページ
    • エスコ便利カタログ495ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top