すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723ST-204

品名 : 1/2"DR [トルクレンチ用]ラチェットヘッド

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番735/20
差込角1/2”ヘッド差込角14×18mm
最大トルク300N・mギア数60
幅43mm厚み26mm
重量302g
スタビレー社のトルクレンチ(ヘッド差込角:14×18mm)に使用できます。
左右切替式
トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド
【注意事項】
最大トルクを超えて使用しないでください。破損や事故の原因になります。
販売価格

19,600円(税抜)/ 21,560円(税込)

カタログ価格

19,600円(税抜)/21,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 12:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0494ページ
バリエーション一覧
EA723ST-103 3/8"DR [トルクレンチ用]ラチェットヘッド
EA723ST-104 1/2"DR [トルクレンチ用]ラチェットヘッド
EA723ST-204 1/2"DR [トルクレンチ用]ラチェットヘッド
EA723ST-206 3/4"DR [トルクレンチ用]ラチェットヘッド
その他関連
本体EA723S-26 : 25-130N・m トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EA723S-27 : 40-200N・m トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EA723S-28 : 80-400N・m トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EA723S-43 : 25-130N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)
本体EA723S-44 : 40-200N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)
本体EA723S-45 : 80-400N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)
本体EA723S-56 : 20-200N・m/1/2"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EA723S-57 : 40-400N・m/3/4"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EA723S-65 : 40-200Nm トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EA723S-66 : 60-300Nm トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EK996-56 : 15-150ft.lb 1/2"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EK996-57 : 30-300ft.lb 3/4"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EK996-26 : 20- 95ft.lb トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EK996-27 : 30-150ft.lb トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EK996-28 : 60-300ft.lb トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EK996-43 : 20- 95ft.lbトルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用
本体EK996-44 : 30-150ft.lbトルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用
本体EK996-45 : 60-300ft.lbトルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ494ページ
  • エスコ便利カタログ495ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top