すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723ST-36

品名 : 36㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)

仕様

メーカーWera型番078685
商品名7780対辺(mm)36
サイズ(幅×厚み)mm52×15ヘッド差込角14×18mm
販売価格

10,200円(税抜)/ 11,220円(税込)

カタログ価格

10,200円(税抜)/11,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 11:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0495ページ
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA723ST-14 14㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)
    EA723ST-15 15㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)
    EA723ST-16 16㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)
    EA723ST-17 17㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)
    EA723ST-18 18㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)
    EA723ST-19 19㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)
    EA723ST-21 21㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)
    EA723ST-22 22㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)
    EA723ST-24 24㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)
    EA723ST-26 26㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)
    EA723ST-27 27㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)
    EA723ST-29 29㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)
    EA723ST-30 30㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)
    EA723ST-32 32㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)
    EA723ST-36 36㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)
    EA723ST-38 38㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)
    EA723ST-41 41㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)
    ウェブカタログ画像
    ※写真はEA723ST-16です。
    • ※写真はEA723ST-16です。
    • エスコ便利カタログ494ページ
    • エスコ便利カタログ495ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top