すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723TA-5

品名 : 60 -300 N.m(1/2"DR)トルクレンチ(ラチェット式)

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番73011
精度±3%差込角1/2”
ギア数45歯送り角8°
トルク範囲60~300N・m最小目盛1N・m
全長595mm重量1330g
ラチェット部は左右切替式
測定方向は右方向(時計回り)のみです。逆ねじには非対応です。
向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。
販売価格

16,500円(税抜)/ 18,150円(税込)

カタログ価格

16,500円(税抜)/18,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 249

(2026/11/03 11:11現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0496ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA723TA-1 5 - 25 N.m(1/4"DR)トルクレンチ(ラチェット式)
    EA723TA-2 10 - 50 N.m(3/8"DR)トルクレンチ(ラチェット式)
    EA723TA-3 20 -100 N.m(3/8"DR)トルクレンチ(ラチェット式)
    EA723TA-4 40 -200 N.m(1/2"DR)トルクレンチ(ラチェット式)
    EA723TA-5 60 -300 N.m(1/2"DR)トルクレンチ(ラチェット式)
    EA723TA-6 80 -400 N.m(1/2"DR)トルクレンチ(ラチェット式)
    EA723TA-7 100-550 N.m(3/4"DR)トルクレンチ(ラチェット式)
    EA723TA-8 150-750 N.m(3/4"DR)トルクレンチ(ラチェット式)
    EA723TA-9 300-1000N.m( 1 "DR)トルクレンチ(ラチェット式)
    ウェブカタログ画像
    ※商品画像はEA723TA-3です
    • ※商品画像はEA723TA-3です
    • 目盛

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ496ページ
    • エスコ便利カタログ497ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top