すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA723VA-101

品名 : 2.5- 25N.m(1/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式)

設定されたトルク値に達すると、クリック音とともに振動が手に届くため、クリック音が聞きづらい環境でも締め付け完了を判断できます

仕様

メーカーWera型番343960
商品名A5差込角1/4\"
トルク範囲(N・m)2.5~25最小目盛(N・m)0.10
全長(mm)290重量(g)380
精度±4%
ラチェット部は左右切替式
測定方向は右方向(時計回り)のみです。
片手で操作できるクイックアジャスタブル構造。
販売価格

37,000(税抜)/ 40,700円(税込)

カタログ価格

37,000円(税抜)/40,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/05/04 00:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0495ページ
ウェブカタログ画像
  • 目盛り値を調整すると、カチンと音が聞こえ、触覚でもクリックが伝わります。
  • 設定されたトルク値に達すると、クリック音が鳴ると共に、振動も手に届きます。
  • エスコ便利カタログ494ページ
  • エスコ便利カタログ495ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top