すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723VE-37

品名 : 5/16"Hex ビットアダプター(14x18mmジョイント用)

仕様

メーカーWera型番078642
商品名7774/3ヘッド差込角14×18mm
六角対辺5/16”サイズ(幅×厚み)mm30×13
全長(mm)58材質クロムバナジウム鋼
セーフティピン付
販売価格

9,280円(税抜)/ 10,208円(税込)

カタログ価格

9,280円(税抜)/10,208円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 08:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0495ページ
その他関連
本体EA723VE-4 : 20-250Nm(14x18mm) トルクレンチ/プリセット型
ウェブカタログ画像
  • 差込口
  • セーフティピン付
  • エスコ便利カタログ494ページ
  • エスコ便利カタログ495ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top