すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723VK-20A

品名 : 1.2-3.0N・m 絶縁トルクドライバーセット(アジャスタブル)

仕様

メーカーWera型番05006609001
入組み点数16(+)ドライバービット#1
#2
全長:157mm
(-)ドライバービット(先端幅×厚み)2.5×0.4mm
3.5×0.6mm
4.0×0.8mm
5.5×1.0mm
全長:157mm
TORXビットT10
T15
T20
T25
全長:157mm
ポジドライブビット#1
#2
全長:157mm
プラスマイナスポジビット#1
#2
全長:157mm
アジャスタブル型絶縁トルクドライバートルク範囲:1.2~3.0N・m
最小目盛:0.10N・m
全長:192mm
差込六角対辺:9mm
1000V絶縁
絶縁ドライバーハンドル六角シャンク:9mm用
全長:102mm
1000V絶縁
ワンタッチ着脱式
総重量845g
折りたたみ式工具袋付き
電気工事用のコンパクトプリセット型ドル九ドライバーセットです。
六角形の形状でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。
色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別できます。
アイコン
販売価格

42,500円(税抜)/ 46,750円(税込)

カタログ価格

42,500円(税抜)/46,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/21 19:39現在)

更新
商品入数1販売単位SET
その他関連
セット商品EA560-1 : 9mm(Hex)x102mm ドライバーハンドル(絶縁)
セット商品EA560-81A : PZ1x154mm [Pozi]ドライバービット(絶縁/先細)
セット商品EA560-82A : PZ2x154mm [Pozi]ドライバービット(絶縁/先細)
セット商品EA723VK-12 : 1.2-3.0N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)
オプションEA560-2.5 : 2.5x0.4x154mm [-]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-3 : 3.0x0.5x154mm [-]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-3.5 : 3.5x0.6x154mm [-]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-4 : 4.0x0.8x154mm [-]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-5.5 : 5.5x1.0x154mm [-]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-6.5 : 6.5x1.2x154mm [-]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-10 : #0 x154mm [+]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-11 : #1 x154mm [+]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-22 : 2.5x154mm [Hexagon]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-23 : 3.0x154mm [Hexagon]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-24 : 4.0x154mm [Hexagon]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-26 : 6.0x154mm [Hexagon]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-29 : T 8x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-30 : T 9x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-31 : T10x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-32 : T15x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-33 : T20x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-34 : T25x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-35 : T27x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-36 : T30x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-41 : #1x154mm [PlusMinus]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-42 : #2x154mm [PlusMinus]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-51 : 3.5x0.6x154mm [-]ドライバービット(絶縁/先細)
オプションEA560-52 : 4.0x0.8x154mm [-]ドライバービット(絶縁/先細)
オプションEA560-53 : 5.5x1.0x154mm [-]ドライバービット(絶縁/先細)
オプションEA560-61 : #1x154mm[+]ドライバービット(絶縁/先細)
オプションEA560-62 : #2x154mm[+]ドライバービット(絶縁/先細)
オプションEA560-70 : PZ0x154mm [Pozi]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-71 : PZ1x154mm [Pozi]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-72 : PZ2x154mm [Pozi]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-81 : PZ1x154mm [Pozi]ドライバービット(絶縁/先細)
オプションEA560-81A : PZ1x154mm [Pozi]ドライバービット(絶縁/先細)
オプションEA560-82 : PZ2x154mm [Pozi]ドライバービット(絶縁/先細)
オプションEA560-82A : PZ2x154mm [Pozi]ドライバービット(絶縁/先細)
オプションEA560-91 : #1x154mm [+ -]ドライバービット(絶縁/先細)
オプションEA560-92 : #2x154mm [+ -]ドライバービット(絶縁/先細)
オプションEA560-115 : T15x154mm [TORX]ドライバービット(絶縁/先細)
オプションEA560-120 : T20x154mm [TORX]ドライバービット(絶縁/先細)
オプションEA560-125 : T25x154mm [TORX]ドライバービット(絶縁/先細)
ウェブカタログ画像
  • 手動で簡単に必要なトルクを設定できます。
  • 設定されたトルク値に達すると、カチンとはっきり聞こえます。
  • 色分けシステム:刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示
  • 読みやすい測定値
  • ハンドル先端の留め具を押し込みながら、伸縮式ブレードと制御キャビネットキーのロックを解除し、ハンドルから取り外すことができます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top