すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA723VK-21

品名 : 4本組 [差替式]絶縁トルクドライバーセット

仕様

メーカーWera型番※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>・絶縁トルクドライバー
・プラスドライバービット(絶縁)×2
・マイナスドライバービット(絶縁)×2
入組み点数5点
絶縁トルクドライバートルク範囲:1.2~3.0Nm
最小トルク単位:0.1Nm
締付精度:±6%
差込六角対辺:9mm
全長:192mm
1000V絶縁
[+]絶縁ドライバービットサイズ:#1・#2
全長:154mm
六角シャンク:9mm
[-]絶縁ドライバービット先端幅:4.0×0.8mm・5.5×1.0mm
全長:154mm
六角シャンク:9mm
【絶縁トルクドライバー特徴】
・規定のトルク値に達すると、ドライバーがスリップして感覚と音で知らせてくれます。
・トルク値の強弱調整はグリップの回転で簡単操作
・目視で確認しやすいトルク表示
・専用ビットの交換はワンタッチで行えます。
1000V絶縁
収納袋付
アイコン
販売価格

34,100(税抜)/ 37,510円(税込)

カタログ価格

34,100円(税抜)/37,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/07/06 07:19現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0220ページ
その他関連
セット商品EA509-1 : 300x70x50mm 小物袋
セット商品EA560-4 : 4.0x0.8x154mm [-]ドライバービット(絶縁)
セット商品EA560-5.5 : 5.5x1.0x154mm [-]ドライバービット(絶縁)
セット商品EA560-11 : #1 x154mm [+]ドライバービット(絶縁)
セット商品EA560-12A : #2 x157mm [+]ドライバービット(絶縁)
セット商品EA723VK-12 : 1.2-3.0N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)
ウェブカタログ画像
  • 絶縁トルクドライバー
  • ※プラスドライバービット×2本入り
  • ※マイナスドライバービット×2本入り
  • 収納袋付き
  • エスコ便利カタログ220ページ
  • エスコ便利カタログ221ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top