すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA723WC-2

品名 : 1 - 5N・m(1/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式)

仕様

メーカー東日製作所(TOHNICHI)型番QL5N
用途ボルト・ナット締付け時のトルク管理にトルク範囲1~5N・m
最小目盛0.05N・m精度±3%
差込角1/4”全長194mm
重量270g付属品校正証明書(検査成績書を含む)
アジャスタブル型
トルク範囲の中でトルク値を自由に設定する事ができます。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
RoHS対応品
販売価格

24,200(税抜)/ 26,620円(税込)

カタログ価格

24,200円(税抜)/26,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/23 21:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0500ページ
バリエーション一覧
EA723WC-1 0.4- 2N・m(1/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
EA723WC-2 1 - 5N・m(1/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
EA723WC-3 2 -10N・m(1/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
EA723WC-4 3 -15N・m(1/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
EA723WC-5 5 -25N・m(1/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ500ページ
  • エスコ便利カタログ501ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top