すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723WD-11

品名 : 200-1000N・m(1"DR) トルクレンチ(ラチェット式)

仕様

メーカー東日製作所(TOHNICHI)型番QLE1000N2
用途ボルト・ナット締付け時のトルク管理にトルク範囲200~1,000N・m
最小目盛5N・m精度±3%
差込角1”有効長1,400mm
全長1,515mm重量7.7kg
付属品校正証明書(検査成績書を含む)
アジャスタブル型
トルク範囲の中でトルク値を自由に設定する事ができます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
RoHS対応品
販売価格

121,700円(税抜)/ 133,870円(税込)

カタログ価格

121,700円(税抜)/133,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 08:53現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0500ページ
バリエーション一覧
EA723WD-11 200-1000N・m(1"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
EA723WD-12 300-1400N・m(1"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
EA723WD-13 500-2100N・m(1"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
EA723WD-14 800-2800N・m(1"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ500ページ
  • エスコ便利カタログ501ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top