すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA723WE-2

品名 : 1 - 5 N・m(1/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式)

仕様

メーカー東日製作所(TOHNICHI)型番QL5N-MH
用途ボルト・ナット締付け時のトルク管理にトルク範囲1~5N・m
最小目盛0.05N・m精度±3%
差込角1/4”有効長100mm
全長160mm重量160g
付属品校正証明書(検査成績書を含む)
アジャスタブル型
トルク範囲の中でトルク値を自由に設定する事ができます。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
メタルグリップ
頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状
RoHS対応品
販売価格

21,200(税抜)/ 23,320円(税込)

カタログ価格

21,200円(税抜)/23,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/03 17:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0500ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA723WE-1 0.4- 2 N・m(1/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
    EA723WE-2 1 - 5 N・m(1/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
    EA723WE-3 2 - 10N・m(1/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
    EA723WE-4 3 - 15N・m(1/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
    EA723WE-5 5 - 25N・m(3/8"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
    EA723WE-6 10- 50N・m(3/8"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
    EA723WE-7 20-100N・m(1/2"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
    EA723WE-8 30-140N・m(1/2"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
    EA723WE-9 40-200N・m(1/2"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
    EA723WE-10 40-280N・m(3/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 単位(mm)
    • エスコ便利カタログ500ページ
    • エスコ便利カタログ501ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top