すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723WG-6

品名 : 40-280N・m/φ22mm トルクレンチ(ヘッド交換式

仕様

メーカー東日製作所(TOHNICHI)型番CL280NX22D
用途ボルト・ナット締付け時のトルク管理にトルク範囲40~2800N・m
最小目盛2N・m精度±3%
ヘッド接続径φ22mm有効長660mm
全長652mm重量1.8kg
付属品校正証明書(検査成績書を含む)
アジャスタブル型
トルク範囲の中でトルク値を自由に設定する事ができます。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
樹脂グリップ付き
RoHS対応品
販売価格

33,300円(税抜)/ 36,630円(税込)

カタログ価格

33,300円(税抜)/36,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 05:28現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0500ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA723WG-1 10- 50N・m/φ12mm トルクレンチ(ヘッド交換式
    EA723WG-2 10- 50N・m/φ15mm トルクレンチ(ヘッド交換式
    EA723WG-3 20-100N・m/φ15mm トルクレンチ(ヘッド交換式
    EA723WG-4 30-140N・m/φ15mm トルクレンチ(ヘッド交換式
    EA723WG-5 40-200N・m/φ19mm トルクレンチ(ヘッド交換式
    EA723WG-6 40-280N・m/φ22mm トルクレンチ(ヘッド交換式
    その他関連
    オプションEA723WG-55 : 1/2"DR ラチェットヘッド(φ22mm接続用)
    オプションEA723WG-56 : 3/4"DR ラチェットヘッド(φ22mm接続用)
    オプションEA723WG-67 : 75-85mm フックヘッド(φ22mm接続用)
    オプションEA723WG-68 : 85-98mm フックヘッド(φ22mm接続用)
    オプションEA723WG-419 : 19mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
    オプションEA723WG-422 : 22mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
    オプションEA723WG-424 : 24mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
    オプションEA723WG-427 : 27mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
    オプションEA723WG-430 : 30mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
    オプションEA723WG-432 : 32mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
    オプションEA723WG-434 : 34mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
    オプションEA723WG-436 : 36mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
    オプションEA723WG-441 : 41mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
    オプションEA723WG-446 : 46mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
    オプションEA723WG-450 : 50mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
    オプションEA723WG-455 : 55mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 単位(mm)
    • エスコ便利カタログ500ページ
    • エスコ便利カタログ501ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top