すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723WG-62

品名 : 38-45mm フックヘッド(φ15mm接続用)

仕様

メーカー東日製作所(TOHNICHI)型番FH15DX38
ヘッド差込径φ15mm適用範囲ナット外径:38~45mm
ねじ径M25、M30
RoHS対応品
ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッド
販売価格

17,300円(税抜)/ 19,030円(税込)

カタログ価格

17,300円(税抜)/19,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 05:29現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0500ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA723WG-61 30-38mm フックヘッド(φ15mm接続用)
    EA723WG-62 38-45mm フックヘッド(φ15mm接続用)
    EA723WG-63 45-52mm フックヘッド(φ15mm接続用)
    EA723WG-64 52-58mm フックヘッド(φ15mm接続用)
    EA723WG-65 58-65mm フックヘッド(φ15mm接続用)
    EA723WG-66 65-75mm フックヘッド(φ19mm接続用)
    EA723WG-67 75-85mm フックヘッド(φ22mm接続用)
    EA723WG-68 85-98mm フックヘッド(φ22mm接続用)
    その他関連
    本体EA723WG-2 : 10- 50N・m/φ15mm トルクレンチ(ヘッド交換式
    本体EA723WG-3 : 20-100N・m/φ15mm トルクレンチ(ヘッド交換式
    本体EA723WG-4 : 30-140N・m/φ15mm トルクレンチ(ヘッド交換式
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 単位(mm)
    • エスコ便利カタログ500ページ
    • エスコ便利カタログ501ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top