すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA724BB-2

品名 : 75x100mm/0.6-1.0m 点検ミラー(LEDライト付)

仕様

用途構造物裏・機械裏・車輛下・衛生管理等の点検に倍率等倍
ミラーサイズ75×100mmポール長600~1000mm
ミラー材質ガラスハンドル材質アルミ製
段2段継ライト光源:白色LED球21個
明るさ210カンデラ電源単3電池2本(付属)
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
ミラーカバー付属
冬場のミラーがくもる時は、くもり止めスプレーの使用をお薦めします。
販売価格

24,200円(税抜)/ 26,620円(税込)

カタログ価格

24,200円(税抜)/26,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/27 00:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0205ページ
その他関連
部品EA724BB-2M : 75x100mm 交換用ミラーヘッド(LEDライト付)
オプションEA724BB-1M : 75x110mm 交換用ミラー(LEDライト付)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ204ページ
  • エスコ便利カタログ205ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top