すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA724BB-21

品名 : 140x290mm 大型点検ミラー(LEDライト・キャスター付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

警備・防犯等における車輌下の検査・点検用
倍率等倍ミラーサイズ140×290mm
ポール長600~1,000mmキャスターサイズφ40×17mm、自在キャスター
重量1.9kg光源白色LED 27個
電源単3電池×4本(付属)材質ミラー:ガラス、
ミラー受:スチール、
ポール:アルミ、
キャスター:ゴム
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

46,800(税抜)/ 51,480円(税込)

カタログ価格

46,800円(税抜)/51,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 18:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2380ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2380ページ
  • エスコ便利カタログ2381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top