ミラーは180°回転し、回転した位置をしっかり保持するよう設計されています
仕様
ミラーサイズ | 102×152mm | 伸縮長 | 250~890mm |
---|
ミラー材質 | アクリル樹脂 | 倍率 | 等倍 |
---|
シャフト部 | ステンレス | | |
---|
ミラーは工具箱にほうりなげても壊れにくいアクリル樹脂 |
販売価格 | 5,960円(税抜)/
6,556円(税込)
| カタログ価格 | 5,960円(税抜)/6,556円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
17 (2024/05/15 08:38現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
カタログページ | 0357ページ |
---|