すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA724CD-11

品名 : φ31/209-889mm 点検ミラー(伸縮柄)

滑り止め付グリップ仕様で濡れた手でも油まみれの手でもしっかり握れます

仕様

ミラー径φ31mm倍率等倍
全長209~889mm折りたたみ時全長165mm
重量(g)60ハンドル径15mm
シャフト部ステンレスミラー受部ステンレス
ミラー材質ガラス
ミラー裏面は耐腐食性ステンレス製
先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能
ステンレスハンドル
ポケットに収納しやすいクリップ付き
目視しにくい場所の点検に
ミラー部分は替えのミラー(EA724CD-2M)に付け替え可能
販売価格

2,520(税抜)/ 2,772円(税込)

カタログ価格

2,520円(税抜)/2,772円(税込)

在庫数

最新在庫: 49

(2026/05/02 03:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0344ページ
バリエーション一覧
EA724CD-11 φ31/209-889mm 点検ミラー(伸縮柄)
EA724CD-12 φ57/244-923mm 点検ミラー(伸縮柄)
EA724CD-13 φ82/266-746mm 点検ミラー(伸縮柄)
その他関連
部品EA724CD-2M : (EA724CD-2用) 交換用ミラー
ウェブカタログ画像
  • ミラー裏面・シャフトはステンレス製
  • 伸縮可能
  • 先端部分はボールジョイントで、\nあらゆる角度での点検が可能

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ344ページ
  • エスコ便利カタログ345ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top