すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA724CD-110

品名 : [丸形・角形]LED伸縮サービスミラーセット

仕様

型番※ESCOオリジナルセット品<セット内容>点検ミラー(伸縮/LED付)丸形
点検ミラー(伸縮/LED付)角形
点検ミラー(丸形)ミラーサイズ:φ57mm
全長:170~940mm
倍率:等倍
ミラー材質:ガラス
ミラー受部:プラスチック
重量:120g
電源:CR2016×2個(付属)
点検ミラー(角形)ミラーサイズ:46(W)×67(H)mm(枠込:55(W)x89(H)mm)
全長:269~754mm
倍率:等倍
ミラー材質:ガラス
ミラー受部:プラスチック
電源:CR2032×2個(付属)
高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式
先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能
濡れた状態や油が付いた手でも滑らないグリップ
先端にLEDライト付きなので暗い所でも使用可能
ライトのスイッチはミラー裏側にあります。
電池は付属しています。
先端ミラーは交換可能
(組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。)
販売価格

6,650円(税抜)/ 7,315円(税込)

カタログ価格

6,650円(税抜)/7,315円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 21:35現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0345ページ
その他関連
セット商品EA724CD-24 : φ57/170-940mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)
セット商品EA724CD-30 : 46x67mm/269-754mm 点検ミラー(伸縮/LED付)
部品EA724CD-24M : (EA724CD-24用) 交換ミラー
部品EA724CD-30H : (EA724CD-30用) 交換ミラー
関連商品EA758YD-12 : (CR2032) 3V コイン電池(リチウム)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ344ページ
  • エスコ便利カタログ345ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top