すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA724CD-21

品名 : φ57/381-1308mm 点検ミラー(伸縮柄)

滑り止め付グリップ仕様で濡れた手でも油まみれの手でもしっかり握れます

仕様

ミラー径φ57mm倍率2倍
シャフト長300~1295mm重量(g)107
材質ミラー:ガラス、ミラー受・シャフト:ステンレス
ハンドル:樹脂
ハンドル径14mm
ミラー部分取り外し可能
ボールジョイント部分のネジを緩めると外しことができます。
ボールジョイントで360°見ることができます。
スベリ止めグリップ。濡れた手や油まみれでも滑りにくいです。
目視しにくい場所の点検に
ミラー部分は替えのミラー(EA724EG-11M)に付け替え可能
シャフト伸縮4段階
伸縮性サービスミラー
販売価格

3,460(税抜)/ 3,806円(税込)

カタログ価格

3,460円(税抜)/3,806円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/05/02 05:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0344ページ
バリエーション一覧
EA724CD-21 φ57/381-1308mm 点検ミラー(伸縮柄)
EA724CD-22 φ82/406-1333mm 点検ミラー(伸縮柄)
その他関連
部品EA724EG-11M : (EA724EG-11,-12用) 交換用ミラー
ウェブカタログ画像
  • ボールジョイントで360°見ることができます
  • エスコ便利カタログ344ページ
  • エスコ便利カタログ345ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top